!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,DYNAMO FURTIVE,NIVEAU D'ABRASION 4,L,GRIS/NR,NITRILES

GANTS,ENDUIT,DYNAMO FURTIVE,NIVEAU D'ABRASION 4,L,GRIS/NR,NITRILES

WATSON GLOVES

GANTS,ENDUIT,DYNAMO FURTIVE,NIVEAU D'ABRASION 4,L,GRIS/NR,NITRILES close
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
GANTS,ENDUIT,DYNAMO FURTIVE,NIVEAU D'ABRASION 4,L,GRIS/NR,NITRILES

GANTS,ENDUIT,DYNAMO FURTIVE,NIVEAU D'ABRASION 4,L,GRIS/NR,NITRILES

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.41 / PAIRE
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
  • N° article WAT353L
  • N° de modèle du manufacturier 353-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # 904
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits de Stealth Dynamo sont gris et nrs et ont un revêtement en nitrile. Cette paire de gants est de niveau d'abrasion 4 et est disponible en TG.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Dynamo
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105-16, EN 388 4X31B
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueG
  • Caractéristiques du gantRésistant aux coupures, résistant à la perforation
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X31B
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Épaisseur Cal. 15
  • Couleur Noir, gris