!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,STEALTH COLD WAR,3/4 ENDUIT,HT VIS,TTG,JNE

GANTS,ENDUIT,STEALTH COLD WAR,3/4 ENDUIT,HT VIS,TTG,JNE

WATSON GLOVES

GANTS,ENDUIT,STEALTH COLD WAR,3/4 ENDUIT,HT VIS,TTG,JNE close
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
GANTS,ENDUIT,STEALTH COLD WAR,3/4 ENDUIT,HT VIS,TTG,JNE

GANTS,ENDUIT,STEALTH COLD WAR,3/4 ENDUIT,HT VIS,TTG,JNE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.38 / PAIRE
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
  • N° article WAT9392XXL
  • N° de modèle du manufacturier 9392-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # 888
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits de Stealth Cold War sont jnes ht vis. Le revêtement a une couvture de 3/4 d'immersion. Cette paire de gants est de niveau d'abrasion 1 et est disponible en taille 2T grande.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Cold War
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA1
  • NormesEN 388:2016 4X31B, EN511 X2X
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Matériau de paumeMousse de nitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Classement EN 388 4X31B
  • Classement EN 511 X2X
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Caractéristiques du gant Doublure épaisse et thermique à l'intérieur, enveloppe en tricot sans couture à deux couches, enduit au 3/4 en NFN (New Foam Nitrile), « Be Safe, Be Seen » avec jaune haute visibilité, poignet en tricot bien ajusté
  • Couleur Jaune
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)