Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants de protection contre le froid jaunes de taille TG. Dotés d’un revêtement en mousse de nitrile et de pouces droits. Homologués ANSI/ISEA niveau A1 résistance aux coupures/niveau 1 résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une cote de 4X31B. Doublure intérieure thermique épaisse, coque en tricot sans couture à deux couches, nouvelle mousse en nitrile et revêtement trempé 3/4.
Spécifications techniques
ArticleGant Cold War
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA1
NormesEN 388:2016 4X31B, EN511 X2X
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
Construction du gantTricot sans coutures
Sans siliconeNon
CouleurJaune
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
Classement EN 3884X31B
Classement EN 511X2X
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Taille - alphabétiqueTG
Caractéristiques du gantDoublure épaisse et thermique à l'intérieur, enveloppe en tricot sans couture à deux couches, enduit au 3/4 en NFN (New Foam Nitrile), « Be Safe, Be Seen » avec jaune haute visibilité, poignet en tricot bien ajusté
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
Matériau de paumeMousse de nitrile
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca