!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT,ROUGE,12PO,PVC,2TG

GANT,ROUGE,12PO,PVC,2TG

MCR SAFETY

GANT,ROUGE,12PO,PVC,2TG close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANT,ROUGE,12PO,PVC,2TG

GANT,ROUGE,12PO,PVC,2TG

MCR SAFETY

Prix en liquidation :
$2.20 / PAIRE

Votre prix : 8,79 $ / PAIRE
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
  • N° article MSF6620XXL
  • N° de modèle du manufacturier 6620XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de travail
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesDouble trempage avec PVC rouge
  • Style de manchetteManchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantRouge
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Longueur du gant10 po
  • Matériaux du gantPVC
  • Taille du gant2TG
  • Épaisseur du gant18 mil
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gants2TG/11
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Rouge
  • Deux couches Oui
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - KMNOPT
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Rouge
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Granuleuse
  • Isolation Non
  • Série 6620
  • Normes Actifresh, EN ISO 374-1:2016/Type A : KMNOPT
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 K : K - Hydroxyde de sodium 40 %, M : Acide nitrique 65 %, N : Acide acétique 99 %, O : Hydroxyde d'ammonium 25 %, P : Peroxyde d'hydrogène 30 %, T : Formaldéhyde 37 %
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires