!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,10PO DE L,GRAIN,TG,ROUGE,REDCOAT 6620

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,10PO DE L,GRAIN,TG,ROUGE,REDCOAT 6620

MCR SAFETY

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,10PO DE L,GRAIN,TG,ROUGE,REDCOAT 6620 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,10PO DE L,GRAIN,TG,ROUGE,REDCOAT 6620

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,10PO DE L,GRAIN,TG,ROUGE,REDCOAT 6620

MCR SAFETY

Prix en liquidation :
$6.30 / PAIRE

Votre prix : 8,40 $ / PAIRE
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
  • N° article MSF6620XL
  • N° de modèle du manufacturier 6620XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Gants de travail MCR Safety Redcoat 6620 rouges composés de jersey de coton et de PVC. Ils sont aussi résistants aux produits chimiques. Homologués ANSI/ISEA niveau A1 résistance aux coupures/niveau 1 résistance aux perforations. Avec manchette longue et doublement enduits de PVC rouge sablé.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de travail
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesDouble trempage avec PVC rouge
  • Style de manchetteManchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantRouge
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Longueur du gant10 po
  • Matériaux du gantPVC
  • Taille du gantTG
  • Épaisseur du gant18 mil
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gantsTG/10
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Rouge
  • Deux couches Oui
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - KMNOPT
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Rouge
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Granuleuse
  • Isolation Non
  • Série 6620
  • Normes Actifresh, EN ISO 374-1:2016/Type A : KMNOPT
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 K : K - Hydroxyde de sodium 40 %, M : Acide nitrique 65 %, N : Acide acétique 99 %, O : Hydroxyde d'ammonium 25 %, P : Peroxyde d'hydrogène 30 %, T : Formaldéhyde 37 %
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)