!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, DOUBLE, MOUSSE/PVC/NITRILE

GANTS, DOUBLE, MOUSSE/PVC/NITRILE

BOB DALE

GANTS, DOUBLE, MOUSSE/PVC/NITRILE close
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
GANTS, DOUBLE, MOUSSE/PVC/NITRILE

GANTS, DOUBLE, MOUSSE/PVC/NITRILE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.93 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-9-830
  • N° de modèle du manufacturier 99-9-830
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.69 lb

Informations sur le produit

Gardez les mains au chaud et protégées avec ces gants. Enduits de PVC et de nitrile, ces gants sont doublés de mousse pour plus de chaleur.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Matériau d'isolation des gantsAcrylique
  • IsolationOui
  • Classement EN 511X1X
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteSécurité
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Longueur du gant10 1/2 po
  • Matériau de la doublure du gantAcrylique
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet12
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • CouleurRouge
  • Matériau de paumePVC
  • Style de gant Gants enduits
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 3121X
  • Matériau du revêtement intérieur PVC
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Oui
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - alphabétique Universel
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Couleur du revêtement du gant Rouge
  • Caractéristiques du gant Préhension solide
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non classé
  • Matériau de revêtement de la poignée PVC

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires