!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, POIDS LÉGER, TAILLE 7, BLANC

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, POIDS LÉGER, TAILLE 7, BLANC

MICROFLEX

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, POIDS LÉGER, TAILLE 7, BLANC close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, POIDS LÉGER, TAILLE 7, BLANC

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, POIDS LÉGER, TAILLE 7, BLANC

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,01 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 276,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL74-045-7
  • N° de modèle du manufacturier 74-045-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.94 lb

Informations sur le produit

Évitez les blessures et les lésions aux mains lors de la manipulation d'outils tranchants ou de tout autre travail manuel avec cette paire de gants Polar Bear Plus résistants aux coupures. Cette paire de gants est de couleur blanche et de une taille 7. Elle offre protection et confort grâce à sa légèreté.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantHyFlex 74-045
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion 2, ANSI Résistance aux coupures A4, EN 388 : 1X4XC, conforme à la réglementation REACH
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Sans latexOui
  • Taille - Numérique7
  • Matériau de la doublure du gantPEPP, fibre de verre, polyester
  • Nb de paires par paquet12
  • CouleurBlanc
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 1X4XC
  • Performance du gant Coupe ajustée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Longueur du gant 203 à 279 mm
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires