!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT P/ TRAVAUX EXIGEANTS, DOUBLE PAUME, POINTURE 12, NACRE, CROÛTE CUIR VACHETTE, PAIRE

GANT P/ TRAVAUX EXIGEANTS, DOUBLE PAUME, POINTURE 12, NACRE, CROÛTE CUIR VACHETTE, PAIRE

WATSON GLOVES

GANT P/ TRAVAUX EXIGEANTS, DOUBLE PAUME, POINTURE 12, NACRE, CROÛTE CUIR VACHETTE, PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANT P/ TRAVAUX EXIGEANTS, DOUBLE PAUME, POINTURE 12, NACRE, CROÛTE CUIR VACHETTE, PAIRE

GANT P/ TRAVAUX EXIGEANTS, DOUBLE PAUME, POINTURE 12, NACRE, CROÛTE CUIR VACHETTE, PAIRE

WATSON GLOVES

Prix en liquidation :
$16.71 / PAIRE

Votre prix : 66,83 $ / PAIRE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT106DPW12
  • N° de modèle du manufacturier 106DPW-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Ces gants de taille 12 sont vendus par paire. Les paumes doubles et les articulations du pouce renforcées de cuir font de ces gants en croûte de cuir de vachette de véritables poids-lourd. Ces derniers sont dotés de manchettes de style lanière.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - Numérique12
  • Coupe de gantFrançaise
  • Unité de vente Paire
  • Série 106DPW Mother Stumper
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Couleur Nacré
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande