Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants blcs enduits sont nyl non pelucheux a/un revêtement en polyuréthane texturé sur le bout des doigts. Cette paire de gants de calibre 13 est de niveau d'abrasion 0 et est disponible en taille T grande.
Spécifications techniques
ArticleGant
Style de gantTricot sans coutures
Classement EN 388131
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique9
Longueur du gant22 1/2 cm
Matériau de la doublure du gantNylon : polyester : polyuréthane
Fini de l'enduit du gantLisse
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
CouleurBlanc
Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA0
NormesCAT. II, EN 388:2003
Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Sans latexOui
Couverture de l'enduit du gantDoigt complet
Taille - alphabétiqueXL
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantBlanc
SérieSHOWA BO600
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet10
Couleur de la manchetteBlanc
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
Couleur du revêtement adhérentBlanc
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca