!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,CALIBRE 13,SANS PELUCHE,BOUT DES DOIGTS TEXTURÉS,M,BLC,NYL,POLYURÉTHANE

GANTS,ENDUIT,CALIBRE 13,SANS PELUCHE,BOUT DES DOIGTS TEXTURÉS,M,BLC,NYL,POLYURÉTHANE

HI-TECH DURAVENT

GANTS,ENDUIT,CALIBRE 13,SANS PELUCHE,BOUT DES DOIGTS TEXTURÉS,M,BLC,NYL,POLYURÉTHANE close
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
GANTS,ENDUIT,CALIBRE 13,SANS PELUCHE,BOUT DES DOIGTS TEXTURÉS,M,BLC,NYL,POLYURÉTHANE

GANTS,ENDUIT,CALIBRE 13,SANS PELUCHE,BOUT DES DOIGTS TEXTURÉS,M,BLC,NYL,POLYURÉTHANE

HI-TECH DURAVENT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,22 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 231,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEMB0600MED
  • N° de modèle du manufacturier B0600MED
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ces gants blcs enduits sont nyl non pelucheux a/un revêtement en polyuréthane texturé sur le bout des doigts. Cette paire de gants de calibre 13 est de niveau d'abrasion 0 et est disponible en taille moyenne.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Classement EN 388131
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique7
  • Longueur du gant19 cm
  • Matériau de la doublure du gantNylon : polyester : polyuréthane
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • CouleurBlanc
  • Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Normes CAT. II, EN 388:2003
  • Matériau du revêtement intérieur Polyuréthane
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Oui
  • Couverture de l'enduit du gant Doigt complet
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Blanc
  • Série SHOWA BO600
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 10
  • Couleur de la manchette Blanc
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Couleur du revêtement adhérent Blanc
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)