Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants verts SHOWA 747 22 mil de taille 8 sont fabriqués en coton. Ils sont sans support, 100 % nitrile, avec une finition texturée, une protection de l'avant-bras Ergono et sont résistants aux produits chimiques et à l'huile. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.
Spécifications techniques
ArticleGant
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
BiodégradableNon biodégradable
CouleurVert
Deux couchesNon
Classement chimique EN ISO 374Type A - JKLOPT
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Famille de couleurs du gantVert
Longueur du gant19 po
Matériaux du gantNitrile
Taille du gant8
Épaisseur du gant22 mil
Sans latexOui
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureNon
Caractéristiques du gantÀ usage unique, 100 % nitrile, fini texturé, ergonomique
Sans accélérateursNon
AntistatiqueNon
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesProtection de l'avant-bras, résistant aux produits chimiques, résistant à l'huile, hydrofuge
Style de manchetteDroite
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Couleur du revêtement du gantVert
Fini de l'enduit du gantBisque
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Performance du gantAdhérence élevée
Texture du gantBisque
IsolationNon
SérieSHOWA 747
NormesCat III, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016
Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
Trois couchesNon
Produits chimiques testés EN ISO 374JKLOPT
Tailles de gants8
Pays d’origineGuatemala
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,56 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: