!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE COUPE ISOL,ANSI 3/A3,TRICOT S/COUT./CAL 15,ENDCTN AUX¾,TLE P/7.10½POL.,NR,HPT/NYL

GANTS DE COUPE ISOL,ANSI 3/A3,TRICOT S/COUT./CAL 15,ENDCTN AUX¾,TLE P/7.10½POL.,NR,HPT/NYL

MCR SAFETY

GANTS DE COUPE ISOL,ANSI 3/A3,TRICOT S/COUT./CAL 15,ENDCTN AUX¾,TLE P/7.10½POL.,NR,HPT/NYL close
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
GANTS DE COUPE ISOL,ANSI 3/A3,TRICOT S/COUT./CAL 15,ENDCTN AUX¾,TLE P/7.10½POL.,NR,HPT/NYL

GANTS DE COUPE ISOL,ANSI 3/A3,TRICOT S/COUT./CAL 15,ENDCTN AUX¾,TLE P/7.10½POL.,NR,HPT/NYL

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.79 / PAIRE
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
  • N° article MSFN9690QS
  • N° de modèle du manufacturier N9690QS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Travaillez avec confort et dextérité avec cette paire de gants isolés de taille petite/sept. Fabriqués en nylon etHPT, ces gants ont une adhérence, un trempage ¾ et sont légers. Ces gants ont une construction en tricot sans couture et une épaisseur de calibre 15 pour plus de confort et de dextérité. Ces gants noirs mesurent 10 ½ po de longueur. Ces gants sont de niveau d'abrasion ANSI trois et de niveau de coupe ANSI A3.

Spécifications techniques

  • ArticleGant isolé résistant aux coupures
  • Style de gantTricot
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3883232
  • IsolationOui
  • Type de paumeEnduit HPT
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantTrempage 3/4
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant10 1/2 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînement-4 Degrees F
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • CouleurNoir
  • Matériau de revêtement de la poignéeHPT
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Matériau d'isolation des gants Acrylique
  • Normes ANSI/ISEA 105 Résistance aux coupures A3, ANSI/ISEA 105 Résistance à l'abrasion 3, ANSI/ISEA 105 Résistance à la perforation 2, ANSI/ISEA 105 Résistance à la chaleur 2, EN 388 3232
  • Matériau du revêtement intérieur HPT
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant HMPT
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 2
  • Taille - alphabétique P
  • Matériau de la doublure du gant Acrylique
  • Fini de l'enduit du gant Mat
  • Série Ninja
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 6
  • Couleur de la manchette Noir
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Couleur du revêtement adhérent Noir
  • Matériau de paume HPT
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)