Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Travaillez en toute sécurité avec ces gants coupés isolés. Fabriqués avec un tricot sans couture pour le confort et une épaisseur de calibre 15 pour la dextérité, ces gants noirs sont idéaux pour les travaux qui exigent de la précision. Ces gants sont fabriqués en nylon etHPT, offrant un gant léger et flexible. Ils ont un trempage protecteur de ¾, 10 po de longueur et une taille moyenne/huit. Ces gants sont de niveau d'abrasion ANSI trois et de niveau de coupe ANSI A3.
Spécifications techniques
ArticleGant isolé résistant aux coupures
Style de gantTricot
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3883232
IsolationOui
Type de paumeEnduit HPT
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantTrempage 3/4
Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
Taille - Numérique9
Longueur du gant10 1/2 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînement-4 Degrees F
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
CouleurNoir
Matériau de revêtement de la poignéeHPT
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Matériau d'isolation des gantsAcrylique
NormesANSI/ISEA 105 Résistance aux coupures A3, ANSI/ISEA 105 Résistance à l'abrasion 3, ANSI/ISEA 105 Résistance à la perforation 2, ANSI/ISEA 105 Résistance à la chaleur 2, EN 388 3232
Matériau du revêtement intérieurHPT
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantHMPT
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
Taille - alphabétiqueM
Matériau de la doublure du gantAcrylique
Fini de l'enduit du gantMat
SérieNinja
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet6
Couleur de la manchetteNoir
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Couleur du revêtement adhérentNoir
Matériau de paumeHPT
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 12,71 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: