!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN KNOCK OUT,POUCE RENFORCÉ,TLE P,NR/BLC,CUIR DE CHÈVRE/ÉLASTHANNE/NÉO

GANTS DE MÉCANICIEN KNOCK OUT,POUCE RENFORCÉ,TLE P,NR/BLC,CUIR DE CHÈVRE/ÉLASTHANNE/NÉO

WATSON GLOVES

GANTS DE MÉCANICIEN KNOCK OUT,POUCE RENFORCÉ,TLE P,NR/BLC,CUIR DE CHÈVRE/ÉLASTHANNE/NÉO close
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
GANTS DE MÉCANICIEN KNOCK OUT,POUCE RENFORCÉ,TLE P,NR/BLC,CUIR DE CHÈVRE/ÉLASTHANNE/NÉO

GANTS DE MÉCANICIEN KNOCK OUT,POUCE RENFORCÉ,TLE P,NR/BLC,CUIR DE CHÈVRE/ÉLASTHANNE/NÉO

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.55 / PAIRE
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
  • N° article WAT017S
  • N° de modèle du manufacturier 017-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien Knock Out sont tle petite, sont nrs et blcs et ont une paume et un empiècement de paume en cuir de chèvre pleine fleur. a/ des bouts de doigts recouvts et des po renforcés, ces gants sont dotés d'un dos en élasthanne ajusté a/une barre d'articulation en néoprène. a/un poignet élas bien ajusté a/ attache auto-agrippante, ces gants tiennent bien sur la main.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Série017 Knock Out
  • Taille - alphabétiqueP
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • AntistatiqueNon
  • Longueur du gant9 po
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Style de manchette Élastique
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Matériau de protection des jointures Néoprène
  • Couleur Noir, blanc
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Construction générale
  • Caractéristiques du gant Paume en cuir de vachette pleine fleur, bouts des doigts avec capuchon et pouce renforcé, dos de la main en élasthanne fabriqué avec du fil de polyester WasteNot composé à 96 % de bouteilles PET recyclées, barre en néoprène au niveau des jointures, poignet élastique bien ajusté avec fermeture auto-agrippante sécurisée
  • Support réflectif Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Matériau des coutures Coton