!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS INDUSTRIELS ALPHATEC 87-029 LATEX ÉPAIS,9,LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL,MANCHETTE GANTELETTE,PORTÉE

GANTS INDUSTRIELS ALPHATEC 87-029 LATEX ÉPAIS,9,LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL,MANCHETTE GANTELETTE,PORTÉE

ALPHATEC

GANTS INDUSTRIELS ALPHATEC 87-029 LATEX ÉPAIS,9,LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL,MANCHETTE GANTELETTE,PORTÉE close
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
GANTS INDUSTRIELS ALPHATEC 87-029 LATEX ÉPAIS,9,LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL,MANCHETTE GANTELETTE,PORTÉE

GANTS INDUSTRIELS ALPHATEC 87-029 LATEX ÉPAIS,9,LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL,MANCHETTE GANTELETTE,PORTÉE

ALPHATEC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.94 / PAIRE
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
  • N° article SMDM999967
  • N° de modèle du manufacturier M999967
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Ces gants industriels AlphaTec 87-029 de taille 9 sont fabriqués en latex de caoutchouc naturel. Ils sont dotés d'une surface de préhension renforcée et sont souples, légers et résistants à l'abrasion. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.

Spécifications techniques

  • ArticleGant industriel
  • Style de manchetteManchette
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - AKLMPT
  • Couverture de l'enduit du gantManchette
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Matériau de la doublure du gantSynthétique
  • Taille du gant9
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Caractéristiques du gantPrise en main renforcée, souple, léger, résistant à l'abrasion, forme anatomique et doigts courbés, dextérité et flexibilité, NQA de 1,5
  • Antistatique Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Fini de l'enduit du gant Plissé rugueux
  • Longueur du gant 11 4/5 po
  • Matériaux du gant Latex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Texture du gant Lisse
  • Série AlphaTec 87-029
  • Normes CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018 2141A, EN407:2020 X2XXXX, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A - AKLMPT, EN ISO 374-5:2016, conformité REACH, répond aux exigences de la FDA et de l'UE en matière de manipulation des aliments
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 AKLMPT