!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE,POUCE DROIT/COUPE CLUTE,TLE TG,CR VCHTTE/CUIR/KEVLAR,PR

GANTS DE SOUDAGE,POUCE DROIT/COUPE CLUTE,TLE TG,CR VCHTTE/CUIR/KEVLAR,PR

WATSON GLOVES

GANTS DE SOUDAGE,POUCE DROIT/COUPE CLUTE,TLE TG,CR VCHTTE/CUIR/KEVLAR,PR close
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
GANTS DE SOUDAGE,POUCE DROIT/COUPE CLUTE,TLE TG,CR VCHTTE/CUIR/KEVLAR,PR

GANTS DE SOUDAGE,POUCE DROIT/COUPE CLUTE,TLE TG,CR VCHTTE/CUIR/KEVLAR,PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.16 / PAIRE
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
  • N° article WAT2735X
  • N° de modèle du manufacturier 2735-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.57 lb

Informations sur le produit

Cette paire de gants de soudage Mad Cow tle TG, protège les mains. Ils sont faits de cuir de vache à grain inversé et ont une coupe clute a/un pouce droit. Les gants comprennent un cuir, une selle de pouce renforcée, un patch arrière et un protecteur d'impulsion, et ils sont cousus a/ du fil Kevlar p/ plus de résist et de durabilité. La manchette de style gantelet est faite de gore en cuir et les gants ne sont pas doublés.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Style de manchetteManchette
  • Caractéristiques du gantProtection contre les impulsions
  • Procédé de paume en cuirCuir fleur
  • Régions renforcéesEntredoigt-index renforcé
  • Style de pouceDroit
  • Matériau de poignet Cuir
  • Coupe de gant Française
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Matériau de paume Cuir de vache
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Taille - alphabétique TG