DOUBLURES ISOLANTES POUR GANTS,DOIGTS PLEINS,ACRYLIQUE,9¼PO,MARINE,MANCHETTE TRICOT,TAILLE UNIQUE
DOUBLURES ISOLANTES POUR GANTS,DOIGTS PLEINS,ACRYLIQUE,9¼PO,MARINE,MANCHETTE TRICOT,TAILLE UNIQUE
CONDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
360°
Product Details
Cette doublure de gant marine Condor est composé de coton et est de grande taille. Ils sont conforme aux normes EN388,EN407 et EN511. Ils sont dotés de manchettes en tricot, d’une longueur de 9¼ pouces et de pouces.
Technical Specs
Article Doublure de gant
Style de manchette Tricot
Construction du gant Tricot sans coutures
Longueur du gant 9 1/4 po
Taille du gant G
Isolation Oui
Normes EN388, EN407, EN511
Épaisseur Cal. 13
Couleur Bleu marin
Style de protection des mains Gant
Sans silicone Oui
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
Couverture des doigts Doigt complet
Style de main du gant Ambidextre
Matériaux du gant Acrylique
Style de gant Doublure
Série Condor
Matériau des coutures Acrylique
Antistatique Non
Type de doublure du gant Isolante
Sans latex Oui
Compatible avec les écrans tactiles Non
Country of Origin Sri Lanka
(subject to change)
Alternate Products
CONDOR
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
8,94 $
/ PAIR