De couleur naturelle, ces gants jetables Conform de taille petite (7) sont composés à 100 % de latex d'élastomère-caoutchouc naturel avec une prise texturée et sont considérés comme un dispositif médical de classe I. Sans poudre, d'une épaisseur de 5 mil et disponibles en boîte de 100, ces gants répondront à vos besoins de protection des mains, de 9 1/2 pouces de long.
Technical Specs
ArticleGant jetable
AntistatiqueNon
Style de manchettePerlée
CaractéristiquesConfort supérieur, excellente tactilité, manipulation sûre, conformité à la réglementation relative à la manipulation des aliments
Sans latexNon
MatériauLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
Épaisseur de la paume4,70 mil
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Emplacement de la textureBouts des doigts
Produits chimiques testés EN ISO 374K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
SérieTOUCHNTUFF 69-318
Taille - alphabétiqueP
Contenu de latexAvec latex
Niveau de qualité acceptable (NQA)1.5
CouleurNaturel
Type de gant jetableQualité alimentaire, usage général
Épaisseur des doigts5,50 mil
Longueur9 1/2 po
Type de gant médicalChirurgie
PoudreSans poudre
NormesEN ISO 21420,2020, EN ISO 374-1,2016 type B - K P T, EN ISO 374-5,2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485