!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
473-30 GANTS,G,VEP,CUIR SOUPLE NACRÉ,CE, EN 420

473-30 GANTS,G,VEP,CUIR SOUPLE NACRÉ,CE, EN 420

IMPACTO

473-30 GANTS,G,VEP,CUIR SOUPLE NACRÉ,CE, EN 420 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
473-30 GANTS,G,VEP,CUIR SOUPLE NACRÉ,CE, EN 420

473-30 GANTS,G,VEP,CUIR SOUPLE NACRÉ,CE, EN 420

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.10 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IMO473-30LGE-RH
  • N° de modèle du manufacturier 47330110042
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181539
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien 473-30 sont de grande taille. Ils sont dotés d'un support élastique rembourré pour le poignet afin d'éviter toute extension excessive. Gants de style mécanicien protégeant les mains de la saleté/crasse/éraflures/ampoules. Bonne dextérité/tactilité, parfaits pour les opérations générales de maintenance/réparation, notamment lors de la manipulation de caisses, de travaux de menuiserie/mécanique/machinerie.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau du dos (gants)Nylon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Caractéristiques du gantSupport de poignet en cuir rembourré empêchant toute extension ou flexion excessive pour prévenir les LMR, excellente protection pour le maniement d'outils électriques et pneumatiques dans des contextes industriels tels que la construction et la fabrication
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Matériau de paume Cuir nacré, VEP
  • Normes EN 388
  • Série 473-30
  • Taille - alphabétique G
  • Unité de vente Chacun
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande