!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS 503-20, M, CUIR PLEINE FLEUR, VEP, CE, 388, 2243, 388:2003, 420:2003+A1:2009

GANTS 503-20, M, CUIR PLEINE FLEUR, VEP, CE, 388, 2243, 388:2003, 420:2003+A1:2009

IMPACTO

GANTS 503-20, M, CUIR PLEINE FLEUR, VEP, CE, 388, 2243, 388:2003, 420:2003+A1:2009 close
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
GANTS 503-20, M, CUIR PLEINE FLEUR, VEP, CE, 388, 2243, 388:2003, 420:2003+A1:2009

GANTS 503-20, M, CUIR PLEINE FLEUR, VEP, CE, 388, 2243, 388:2003, 420:2003+A1:2009

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.78 / CHAQUE
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
  • N° article IMO503-20MED-LH
  • N° de modèle du manufacturier 50320110031
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181539
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau du dos (gants)Nylon
  • Couverture des doigtsSans doigts
  • Couverture de l'enduit du gantPaume, bord, dos de la main
  • Caractéristiques du gantLe rembourrage latéral protège des chocs lors d'applications automobiles telles que l'installation de garnitures, de moulures, de garnitures de pare-brise, de garnitures de toit, de joints en uréthane et de panneaux de porte
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Matériau de paume Cuir pleine fleur, VEP
  • Normes EN 388
  • Série 503-20
  • Taille - alphabétique M
  • Unité de vente Chacun
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)