!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETB GREASE MONKEY, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 5 MIL, TAILLE 10/TG, NOIR, NITRILE, PQ 100

GANTS JETB GREASE MONKEY, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 5 MIL, TAILLE 10/TG, NOIR, NITRILE, PQ 100

WATSON GLOVES

GANTS JETB GREASE MONKEY, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 5 MIL, TAILLE 10/TG, NOIR, NITRILE, PQ 100 close
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
GANTS JETB GREASE MONKEY, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 5 MIL, TAILLE 10/TG, NOIR, NITRILE, PQ 100

GANTS JETB GREASE MONKEY, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 5 MIL, TAILLE 10/TG, NOIR, NITRILE, PQ 100

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.88 / PAQUET de 100
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
  • N° article WAT5554PF-X
  • N° de modèle du manufacturier 5554PF-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # 866
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Utilisez ces gants jetables en nitrile Grease Monkey dans les laboratoires, les cliniques et certains environnements industriels pour la protection des mains lors de brèves expositions. Ces gants sont proposés en paquet de 100, sont sans poudre et sont de cinq mil d'épaisseur. Ils sont de couleur noire, mesurent 9.5 pouces de longueur et sont de taille très grande pour protéger les mains.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchettePerlée
  • Type de gant jetableQualité alimentaire, usage général
  • Épaisseur des doigts5,00 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Épaisseur de la paume5,00 mil
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureIntégral
  • Série5554PF
  • Taille - numérique10
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 4
  • Couleur Noir
  • Épaisseur du poignet 5,00 mil
  • Caractéristiques Durable, résistance supérieure à l'abrasion et aux perforations, résistance aux éclaboussures
  • Sans latex Non
  • Matériau Nitrile
  • Poudre Sans poudre
  • Normes Approuvé par la CFIA, 21 CFR 177.2600, EN374-1,2003
  • Texture Lisse
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Taille - alphabétique TG
  • Contenu de latex Sans latex
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)