GANTS DE SOUDAGE GANDER, BEIGE, TG, 12, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET, C100 THINSULATE
GANTS DE SOUDAGE GANDER, BEIGE, TG, 12, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET, C100 THINSULATE
BOB DALE
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Gardez vos mains au chaud au travail avec ces gants d'hiver taille 12 avec manchette.
Spécifications techniques
Article Gants de soudure
Couleur de la manchette Gris
Matériau de poignet Cuir de vache
Matériau du dos (gants) Cuir de vache
Coupe de gant Américaine
Style de main du gant Gauche et droite
Classe/qualité (gants en cuir) A
Haute visibilité Non
Comprend un panneau d'identification Non
Comprend une protection des points de pincement Non
Paume rouge incluse Non
Couleur du cuir Beige
Procédé de paume en cuir Cuir fleur
Matériau de paume Cuir de vache
Support réflectif Non
Matériau des coutures Kevlar
Compatible avec les écrans tactiles Non
Hydrofuge Non
Taille - Numérique 12
Couleur Beige
Longueur de poignet 5 po
Style de manchette Manchette
Construction du gant Coupé-cousu
Caractéristiques du gant Durabilité, cuir véritable, soudure
Matériau d'isolation des gants C100 Thinsulate
Matériaux du gant Cuir
Rustine pour patin inclus Non
Comprend une paume rembourrée Non
Comprend une courroie de traction Non
Isolation Oui
Qualité de cuir Première qualité
Résistance à l'huile Non
Style de paume Couche unique
Série Marque Gander
Style de pouce Aile
Résistance à l'eau Non
Taille - alphabétique TG
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)