!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, ANTIGEL/MANCHETTE, TAILLE TG/10, BLEU, ACRYLIQUE/PVC/MOLLETON

GANTS, ANTIGEL/MANCHETTE, TAILLE TG/10, BLEU, ACRYLIQUE/PVC/MOLLETON

WATSON GLOVES

GANTS, ANTIGEL/MANCHETTE, TAILLE TG/10, BLEU, ACRYLIQUE/PVC/MOLLETON close
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
GANTS, ANTIGEL/MANCHETTE, TAILLE TG/10, BLEU, ACRYLIQUE/PVC/MOLLETON

GANTS, ANTIGEL/MANCHETTE, TAILLE TG/10, BLEU, ACRYLIQUE/PVC/MOLLETON

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.29 / PAIRE
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
  • N° article WAT491X
  • N° de modèle du manufacturier 491-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # 874
  • Poids à l’expédition 0.73 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains par temps froid avec ces gants de protection contre le froid bleus de très grande taille. Avec une manchette pour la protection du poignet, ces gants antigel sont enduits de PVC pour une protection contre les liquides. La doublure en molleton acrylique procure de la chaleur.

Spécifications techniques

  • ArticleGant antigel
  • Matériau du revêtement intérieurPVC
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Taille - Numérique10
  • Matériau de la doublure du gantAcrylique
  • Caractéristiques du gantLa doublure lourde en acrylique garde les mains au chaud dans les conditions froides, le PVC à double trempage avec finition en résine offre une protection renforcée tout en conservant la souplesse, la finition texturée assure une préhension sûre, manchette de 12 pouces pour une protection maximale
  • Matériau d'isolation des gants Acrylique
  • Double trempage Oui
  • Style de manchette Manchette
  • Taille - alphabétique TG
  • Fini de l'enduit du gant Texturé
  • Couleur Bleu
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)