Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants FLASH LITE sont de taille moyenne/8, avec une coquille en poly/coton jaune haute visibilité. Ils ont un revêtement en latex de caoutchouc et sont destinés à l'aménagement paysager industriel léger à moyen, la manutention du bois et des briques, les travaux dans la cour et sur le terrain.
Spécifications techniques
ArticleGant Flash Lite
Matériau en tricotPolycoton
Style de protection des mainsGant
NormesEN 388:2016 2X42X
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantLatex de caoutchouc naturel
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique8
Longueur du gant9 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Caractéristiques du gantRésistance à la perforation, résistance à l'abrasion, forme ergonomique
Sans siliconeNon
Couleur de la manchetteJaune haute visibilité
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Couleur du revêtement adhérentNoir
Paume - double épaisseur de fibreNon
Style de gantTricot sans coutures
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Classement EN 3882X42X
Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantPaume
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantPlissée
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de ventePaire
Force de perforation ANSI/ISEA2 N
Support réflectifNon
CouleurNoir, jaune
Matériau de revêtement de la poignéeLatex de caoutchouc
Matériau de paumeLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca