!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS REFLECHISSANTS, GRAND/9, HAUTE VISIBILITÉ, POLY/COTON/CAOUTCHOUC LATEX, PAIRE

GANTS REFLECHISSANTS, GRAND/9, HAUTE VISIBILITÉ, POLY/COTON/CAOUTCHOUC LATEX, PAIRE

WATSON GLOVES

GANTS REFLECHISSANTS, GRAND/9, HAUTE VISIBILITÉ, POLY/COTON/CAOUTCHOUC LATEX, PAIRE close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
GANTS REFLECHISSANTS, GRAND/9, HAUTE VISIBILITÉ, POLY/COTON/CAOUTCHOUC LATEX, PAIRE

GANTS REFLECHISSANTS, GRAND/9, HAUTE VISIBILITÉ, POLY/COTON/CAOUTCHOUC LATEX, PAIRE

WATSON GLOVES

Prix en liquidation :
$4.00 / PAIRE

Votre prix : 5,34 $ / PAIRE
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
  • N° article WAT322LGE
  • N° de modèle du manufacturier 322-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants FLASH LITE ont une coquille en poly/coton jaune haute visibilité, avec un revêtement en latex de caoutchouc pour une meilleure prise. Ils sont de taille grande/neuf et utilisés pour l'aménagement paysager industriel léger à moyen, les travaux dans la cour et sur le terrain, ainsi que la manutention du bois et des briques.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Flash Lite
  • Matériau en tricotPolycoton
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesEN 388:2016 2X42X
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantLatex de caoutchouc naturel
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant9 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Caractéristiques du gantRésistance à la perforation, résistance à l'abrasion, forme ergonomique
  • Sans siliconeNon
  • Couleur de la manchetteJaune haute visibilité
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Couleur du revêtement adhérentNoir
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Classement EN 388 2X42X
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Plissée
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Force de perforation ANSI/ISEA 2 N
  • Support réflectif Non
  • Couleur Noir, jaune
  • Matériau de revêtement de la poignée Latex de caoutchouc
  • Matériau de paume Latex d'élastomère-caoutchouc naturel