!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE,COUPE GUNN/POUCE AILÉ,TLE TG,CR VCHTTE/NYL/COT/DOUBLURE,PR

GANTS DE SOUDAGE,COUPE GUNN/POUCE AILÉ,TLE TG,CR VCHTTE/NYL/COT/DOUBLURE,PR

WATSON GLOVES

GANTS DE SOUDAGE,COUPE GUNN/POUCE AILÉ,TLE TG,CR VCHTTE/NYL/COT/DOUBLURE,PR close
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
GANTS DE SOUDAGE,COUPE GUNN/POUCE AILÉ,TLE TG,CR VCHTTE/NYL/COT/DOUBLURE,PR

GANTS DE SOUDAGE,COUPE GUNN/POUCE AILÉ,TLE TG,CR VCHTTE/NYL/COT/DOUBLURE,PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.30 / PAIRE
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
  • N° article WAT2757X
  • N° de modèle du manufacturier 2757-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # 929
  • Poids à l’expédition 0.42 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage Fabulous Fabricator taille TG sont coupés au pistolet a/ des po en forme d'ailes p/ une prise flexible. La paume et le doigt sont en cuir de vache pleine fleur et la paume est doublée de molleton de coton p/ plus de confort. Ils comprennent un dos en cuir de vache fendu, un protège-pouls, une manchette à gantelet et sont cousus nyl.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Style de manchetteManchette
  • Coupe de gantAméricaine
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton en coton
  • Matériaux du gantCuir de vachette pleine fleur
  • Procédé de paume en cuirCuir fleur
  • Série2757
  • Matériau des couturesKevlar
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Matériau de poignet Cuir
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Caractéristiques du gant Renforcement de la protection au niveau du pouls
  • Matériau de la doublure du gant Coton molletonné
  • Isolation Oui
  • Matériau de paume Cuir de vachette pleine fleur
  • Normes ANSI Résistance à la chaleur niveau 2 par conduction
  • Style de pouce Aile
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)