!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT DRIVER FENTE DOS REV. KEV 2TG

GANT DRIVER FENTE DOS REV. KEV 2TG

MCR SAFETY

GANT DRIVER FENTE DOS REV. KEV 2TG close
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
GANT DRIVER FENTE DOS REV. KEV 2TG

GANT DRIVER FENTE DOS REV. KEV 2TG

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 39,78 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 477,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF3204KXXL
  • N° de modèle du manufacturier 3204KXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46185036
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau des couturesKevlar
  • Unité de venteDouzaine
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Support réflectifNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Force de perforation ANSI/ISEAS.O.
  • CouleurBeige
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Isolation Non
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de manchette À enfiler
  • Série 3204K
  • Nb de paires par paquet 12
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de l'enduit du gant Cuir