Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de sergent instructeur sont fabriqués en cuir de daim pleine fleur et sont dotés d'une paume Cold MX CS 55G, d'un dos CS 115G, d'une doublure C40 et de caoutchouc résistant sur les doigts, les jointures et le poignet. Ils ont une manchette de sécurité à enfiler, un poignet élastique froncé, des bouts de doigt encapuchonnés et une selle de pouce renforcée en PVC. Ces gants sont disponibles en taille neuf/grande.
Spécifications techniques
ArticleGant Drill Sergeant
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Matériau des couturesKevlar
Unité de ventePaire
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Matériau d'isolation des gantsPaume Cold MX CS 55G, dos de la main CS 115G
Matériau de la doublure du gantPaume Cold MX CS 55G, dos de la main CS 115G
Matériau du dos (gants)Cuir de vache, CS 115G
Série9578
Taille - Numérique9
Classement EN 3882144XP
Procédé de paume en cuirGrains
Nb de paires par paquet1
Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
Style de protection des mainsGant
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationOui
Revêtement en cuirPleine peau
Style de pouceJuxtaposé
Style de manchetteÀ enfiler
Caractéristiques du gantCaoutchouc thermoplastique robuste, bouts des doigts avec capuchon et pouce renforcé en PVC, dos de la main en Spandex Wastenot, poignet élastique froncé bien ajusté
Matériau de paumePeau de vache
Taille - alphabétiqueG
Matériau de poignetÉlastique
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Construction du gantCoupé-cousu
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
CouleurBeige
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca