!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES TOUCHNTUFF, 9 1/2PO L, ÉPAISSEUR 4.3 MIL, TAILLE 8/M, BLEU, BT 100

GANTS JETABLES TOUCHNTUFF, 9 1/2PO L, ÉPAISSEUR 4.3 MIL, TAILLE 8/M, BLEU, BT 100

TOUCHNTUFF

GANTS JETABLES TOUCHNTUFF, 9 1/2PO L, ÉPAISSEUR 4.3 MIL, TAILLE 8/M, BLEU, BT 100 close
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
GANTS JETABLES TOUCHNTUFF, 9 1/2PO L, ÉPAISSEUR 4.3 MIL, TAILLE 8/M, BLEU, BT 100

GANTS JETABLES TOUCHNTUFF, 9 1/2PO L, ÉPAISSEUR 4.3 MIL, TAILLE 8/M, BLEU, BT 100

TOUCHNTUFF

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.19 / BOÎTE de 100
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
  • N° article ANL92-675MED
  • N° de modèle du manufacturier 92-675MED
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 866
  • Poids à l’expédition 1.24 lb

Informations sur le produit

Dotés de doigts texturés pour une prise exceptionnelle, ces gants 100 % nitrile TouchNTuff sont de couleur bleue et d'une épaisseur de 5 mils pour une protection efficace des mains. Idéaux pour les tâches générales, ces gants sans poudre de taille moyenne (8) et de 12 pouces sont disponibles en boîte de 100 pour assurer l'approvisionnement des bureaux en quantité suffisante.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueOui
  • Style de manchettePerlée
  • CaractéristiquesProtection contre les éclaboussures chimiques, durabilité améliorée, degré de confort élevé, conformité aux normes de manipulation des aliments, prise en main améliorée, latex pour la prévention des allergies (type I)
  • Sans latexOui
  • MatériauNitrile
  • Épaisseur de la paume4,30 mil
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureBouts des doigts
  • Classe ISOISO 9001
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - numériqueDe 7,5 à 8
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 4
  • Couleur Bleu
  • Type de gant jetable Qualité alimentaire
  • Épaisseur des doigts 5,50 mil
  • Longueur 9 1/2 po
  • Type de gant médical Examen
  • Poudre Sans poudre
  • Normes EN ISO 21420,2020, EN ISO 374-1,2016 type B - J K T, EN ISO 374-5,2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001, EN1149
  • Texture Texturé
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Série TOUCHNTUFF 92-675
  • Taille - alphabétique M
  • Contenu de latex Sans latex
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)