!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES TOUCHNTUFF, 12PO L, ÉPAISSEUR 4.3 MIL, TAILLE 9/G, BL, NITRILE, BT 100

GANTS JETABLES TOUCHNTUFF, 12PO L, ÉPAISSEUR 4.3 MIL, TAILLE 9/G, BL, NITRILE, BT 100

TOUCHNTUFF

GANTS JETABLES TOUCHNTUFF, 12PO L, ÉPAISSEUR 4.3 MIL, TAILLE 9/G, BL, NITRILE, BT 100 close
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
GANTS JETABLES TOUCHNTUFF, 12PO L, ÉPAISSEUR 4.3 MIL, TAILLE 9/G, BL, NITRILE, BT 100

GANTS JETABLES TOUCHNTUFF, 12PO L, ÉPAISSEUR 4.3 MIL, TAILLE 9/G, BL, NITRILE, BT 100

TOUCHNTUFF

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.19 / BOÎTE de 100
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
  • N° article ANL92-675LGE
  • N° de modèle du manufacturier 92-675LGE
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 866
  • Poids à l’expédition 1.37 lb

Informations sur le produit

Ces gants jetables 100 % nitrile TouchNTuff fourniront aux bureaux une protection idéale des mains. Offrant une épaisseur de 4.3 mils et des doigts texturés pour une prise exceptionnelle, ces gants de 12 pouces et de taille grande (9) sont de couleur bleue, avec 100 par boîte. Ces gants sont également sans poudre et acceptés par Agriculture Canada.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueOui
  • Style de manchettePerlée
  • CaractéristiquesProtection contre les éclaboussures chimiques, durabilité améliorée, degré de confort élevé, conformité aux normes de manipulation des aliments, prise en main améliorée, latex pour la prévention des allergies (type I)
  • Sans latexOui
  • MatériauNitrile
  • Épaisseur de la paume4,30 mil
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureBouts des doigts
  • Classe ISOISO 9001
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - numériqueDe 8,5 à 9
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 4
  • Couleur Bleu
  • Type de gant jetable Qualité alimentaire
  • Épaisseur des doigts 5,50 mil
  • Longueur 9 1/2 po
  • Type de gant médical Examen
  • Poudre Sans poudre
  • Normes EN ISO 21420,2020, EN ISO 374-1,2016 type B - J K T, EN ISO 374-5,2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001, EN1149
  • Texture Texturé
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Série TOUCHNTUFF 92-675
  • Taille - alphabétique G
  • Contenu de latex Sans latex
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)