!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,QUALITÉ MÉDICALE,P (7),4MIL,SANS POUDRE,NITRILE,100PQT

GANTS JETABLES,QUALITÉ MÉDICALE,P (7),4MIL,SANS POUDRE,NITRILE,100PQT

MICROFLEX

GANTS JETABLES,QUALITÉ MÉDICALE,P (7),4MIL,SANS POUDRE,NITRILE,100PQT close
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
GANTS JETABLES,QUALITÉ MÉDICALE,P (7),4MIL,SANS POUDRE,NITRILE,100PQT

GANTS JETABLES,QUALITÉ MÉDICALE,P (7),4MIL,SANS POUDRE,NITRILE,100PQT

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.37 / BOÎTE de 100
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
  • N° article MCFSU690S
  • N° de modèle du manufacturier SU690S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 868
  • Poids à l’expédition 1.477 lb

Informations sur le produit

Ce gant jetable Supreno SE SU-690 violet est composé de nitrile et de petite taille, 7. Il est conçu pour un usage médical et est conforme aux normes ASTM D6319, EN 11491/2/3, EN 420,2003, FDA21 CFR 177-2600. Avec une épaisseur de la paume de 4.30 mil, ces gants d’examen de 9 3/5 po sont sans poudre. Formule de nitrile robuste, protection barrière avancée et bouts des doigts texturés.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueOui
  • Épaisseur du poignet3,50 mil
  • CaractéristiquesFormule de nitrile robuste, protection barrière avancée, bouts des doigts texturés
  • Sans latexNon
  • MatériauNitrile
  • Épaisseur de la paume4,30 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureBouts des doigts
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - alphabétiqueP
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 0.65
  • Couleur Mauve
  • Type de gant jetable Médical
  • Épaisseur des doigts 7,10 mil
  • Longueur 9 3/5 po
  • Type de gant médical Examen
  • Poudre Sans poudre
  • Normes ASTM D6319, EN 1149-1/2/3, EN 420,2003, FDA21 CFR 177-2600
  • Texture Cuir fleur
  • Série Supreno SE SU-690
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Oui
  • Taille - numérique 7
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)