Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Fabriqués en matériau latex, ces gants jetables Conform poudrés mesurent 9 1/2 pouces de long et assureront la protection des mains requise pour diverses tâches. La conception de la manchette perlée réduit l'enroulement et, avec une épaisseur de 5 mils, ces gants de taille petite (7) conviennent aux tâches générales. Ces gants sont disponibles en boîte de 100.
Spécifications techniques
ArticleGant jetable
AntistatiqueNon
Style de manchettePerlée
CaractéristiquesRésistance et confort, sensibilité tactile améliorée, revêtement intérieur en polymère
Sans latexNon
MatériauLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
Épaisseur de la paume3,50 mil
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Sans accélérateurNon
Classe ISOISO 9001, ISO 13485
Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
Taille - numériqueDe 6,5 à 7
Niveau de qualité acceptable (NQA)1.5
CouleurNaturel
Type de gant jetableQualité alimentaire, usage général
Épaisseur des doigts4,30 mil
Longueur9 1/2 po
Type de gant médicalChirurgie
PoudreSans poudre
NormesEN ISO 21420,2020, EN ISO 374-1,2016 type B - K P T, EN ISO 374-5,2016, ISO 9001, ISO 13485, FDA21 CFR 177-2600
TextureLisse
Produits chimiques testés EN ISO 374K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
SérieTOUCHNTUFF 69-210
Taille - alphabétiqueP
Contenu de latexAvec latex
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 21,70 $
/ BOÎTE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 21,42 $
/ BOÎTE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: