Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce gant TOUCHNTUFF 69-210 jetable est composé de latex de caoutchouc naturel et est de grande taille, 8.5 à 9. Conçu pour le contact alimentaire et l’utilisation médicale, conforme aux normes de catégorie III, EN ISO 21420,2020, EN ISO 374-1,2016 Type B - K P T. Épaisseur de paume de 3,50 mil, gants chirurgicaux de 9½po sans poudre. Résistance et confort, sensibilité tactile améliorée et facilement enfilé et enlevé.
Spécifications techniques
ArticleGant jetable
AntistatiqueNon
Épaisseur du poignet5,00 mil
CaractéristiquesRésistance et confort, sensibilité tactile améliorée, facilement enfilé et enlevé
Sans latexNon
MatériauLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
Épaisseur de la paume3,50 mil
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Produits chimiques testés EN ISO 374K, Hydroxyde de sodium 40 %, P, Peroxyde d'hydrogène 30 %, T, Formaldéhyde 37 %
SérieTOUCHNTUFF 69-210
Taille - alphabétiqueG
Contenu de latexAvec latex
Niveau de qualité acceptable (NQA)1.5
CouleurNaturel
Type de gant jetableQualité alimentaire, usage médical
Épaisseur des doigts4,30 mil
Longueur9 1/2 po
Type de gant médicalChirurgie
PoudreSans poudre
NormesCatégorie III, EN ISO 21420,2020, EN ISO 374-1, 2016 Type B - K P T, EN ISO 374-5, 2016, ISO 9001, ISO 13485, règlement 21 CFR 177-2600 de la FDA
TextureLisse
Classe ISOISO 9001, ISO 13485
Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
Taille - numériqueDe 8,5 à 9
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 22,11 $
/ BOÎTE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 20,85 $
/ BOÎTE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: