!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, 11 1/4PO L/ÉPAISSEUR 7.90 MIL, TAILLE 6/TP, VERT/BL, LATEX, PQ 100

GANTS JETABLES, 11 1/4PO L/ÉPAISSEUR 7.90 MIL, TAILLE 6/TP, VERT/BL, LATEX, PQ 100

MICROFLEX

GANTS JETABLES, 11 1/4PO L/ÉPAISSEUR 7.90 MIL, TAILLE 6/TP, VERT/BL, LATEX, PQ 100 close
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
GANTS JETABLES, 11 1/4PO L/ÉPAISSEUR 7.90 MIL, TAILLE 6/TP, VERT/BL, LATEX, PQ 100

GANTS JETABLES, 11 1/4PO L/ÉPAISSEUR 7.90 MIL, TAILLE 6/TP, VERT/BL, LATEX, PQ 100

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 131,88 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 1 318,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MCF93-243-6
  • N° de modèle du manufacturier 93-243-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.52 lb

Informations sur le produit

Ces gants jetables sans poudre sont de taille très petite (6) pour la protection des mains. De 7.90 mils d'épaisseur et de 11 1/4 pouces de longueur, ces gants verts/bleus sont proposés en paquet de 100 et sont idéaux pour un usage général.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueOui
  • Style de manchetteManchette allongée
  • Type de gant jetableUsage général, médical
  • Épaisseur des doigts6,70 mil
  • Longueur15 3/5 po
  • Type de gant médicalExamen
  • PoudreSans poudre
  • NormesCE 0493, EN 16523-1, EN ISO 374-1, 2016 Type B - K P T, EN ISO 374-5, 2016, EN ISO 21420, 2020, ISO 9001, ASTM D6978, EN1149
  • TextureTexturé
  • Sans accélérateurNon
  • Classe ISOISO 9001
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieOui
  • Taille - numériqueDe 5,5 à 6
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Bleu
  • Épaisseur du poignet 7,20 mil
  • Caractéristiques Manchette extra-longue, protection contre les éclaboussures de produits chimiques, souple, durable, bonne préhension, prévention des allergies au latex (type I)
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Épaisseur de la paume 5,10 mil
  • Sans silicone Oui
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Emplacement de la texture Intégral
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Série MICROFLEX 93-243
  • Taille - alphabétique TP
  • Contenu de latex Sans latex
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)