Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Fabriqués en matériau latex, ces gants sans poudre de 11 1/4 pouces sont de taille très grande (10) et de 7.90 mils d'épaisseur, ce qui les rend adaptés aux utilisations de protection des mains. Ces gants jetables verts/bleus sont offerts en paquet de 100 pour un stock suffisant.
Spécifications techniques
ArticleGant jetable
AntistatiqueOui
Style de manchetteManchette allongée
Type de gant jetableUsage général, médical
Épaisseur des doigts6,70 mil
Longueur15 3/5 po
Type de gant médicalExamen
PoudreSans poudre
NormesCE 0493, EN 16523-1, EN ISO 374-1, 2016 Type B - K P T, EN ISO 374-5, 2016, EN ISO 21420, 2020, ISO 9001, ASTM D6978, EN1149
TextureTexturé
Sans accélérateurNon
Classe ISOISO 9001
Testé pour les médicaments de chimiothérapieOui
Taille - numérique9,5 à 10
Niveau de qualité acceptable (NQA)1.5
CouleurBleu
Épaisseur du poignet7,20 mil
CaractéristiquesManchette extra-longue, protection contre les éclaboussures de produits chimiques, souple, durable, bonne préhension, prévention des allergies au latex (type I)
Sans latexOui
MatériauNitrile
Épaisseur de la paume5,10 mil
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Emplacement de la textureIntégral
Produits chimiques testés EN ISO 374K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
SérieMICROFLEX 93-243
Taille - alphabétiqueTG
Contenu de latexSans latex
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca