!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES,TEMPÊTE DU DÉSERT,PAUME ENDUITE,TG/10,JNE/NR,KEVLAR/VERRE/LYCRA/NITRILE

GANTS RÉSIST COUPURES,TEMPÊTE DU DÉSERT,PAUME ENDUITE,TG/10,JNE/NR,KEVLAR/VERRE/LYCRA/NITRILE

WATSON GLOVES

GANTS RÉSIST COUPURES,TEMPÊTE DU DÉSERT,PAUME ENDUITE,TG/10,JNE/NR,KEVLAR/VERRE/LYCRA/NITRILE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS RÉSIST COUPURES,TEMPÊTE DU DÉSERT,PAUME ENDUITE,TG/10,JNE/NR,KEVLAR/VERRE/LYCRA/NITRILE

GANTS RÉSIST COUPURES,TEMPÊTE DU DÉSERT,PAUME ENDUITE,TG/10,JNE/NR,KEVLAR/VERRE/LYCRA/NITRILE

WATSON GLOVES

Prix en liquidation :
$5.02 / PAIRE

Votre prix : 10,03 $ / PAIRE
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
  • N° article WAT352X
  • N° de modèle du manufacturier 352-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Ces gants jaunes et noirs Desert Storm résistants aux coupures sont de taille TG/10 et présentent une paume enduite de nitrile et un poignet bien ajusté. Ils ont une coque en tricot sans couture en Kevlar, verre et lycra. Ces gants sont de niveau de coupe ANSI A2, niveau d'abrasion ANSI quatre et peuvent résister à une force de coupe allant jusqu'à 534 g.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Desert Storm
  • Matériau en tricotKevlar, verre, élasthanne
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesEN 388 4X31B, ANSI A2 Coupures, ANSI Perforations 2
  • Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Fini de l'enduit du gantPlissée
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA534 g
  • CouleurNoir, jaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X31B
  • Type de paume Revêtu
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Taille - Numérique 10
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Caractéristiques du gant Forme ergonomique, Actifresh désinfecté assure le contrôle des odeurs, conception à dos ouvert, résistant aux coupures, aux perforations et à l'abrasion
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de paume Nitrile