!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT DE SKI EN KEVLAR-MOUSSE CH

GANT DE SKI EN KEVLAR-MOUSSE CH

WATSON GLOVES

GANT DE SKI EN KEVLAR-MOUSSE CH close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT DE SKI EN KEVLAR-MOUSSE CH

GANT DE SKI EN KEVLAR-MOUSSE CH

WATSON GLOVES

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT352M
  • N° de modèle du manufacturier 352-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.73 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant Desert Storm
  • Matériau en tricotKevlar, verre, élasthanne
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesEN 388 4X31B, ANSI A2 Coupures, ANSI Perforations 2
  • Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Caractéristiques du gantForme ergonomique, Actifresh désinfecté assure le contrôle des odeurs, conception à dos ouvert, résistant aux coupures, aux perforations et à l'abrasion
  • Unité de ventePaire
  • CouleurNoir, jaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X31B
  • Type de paume Revêtu
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Taille - alphabétique M
  • Fini de l'enduit du gant Plissée
  • Épaisseur Cal. 15
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de paume Nitrile