!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRIMACUT 69-510 GANTS PEHP,GRIS,2TG/11,PEHP,COUPE ANSI/ISEA A4,HAUT DE GAMME,290MM

PRIMACUT 69-510 GANTS PEHP,GRIS,2TG/11,PEHP,COUPE ANSI/ISEA A4,HAUT DE GAMME,290MM

RONCO

PRIMACUT 69-510 GANTS PEHP,GRIS,2TG/11,PEHP,COUPE ANSI/ISEA A4,HAUT DE GAMME,290MM close
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
PRIMACUT 69-510 GANTS PEHP,GRIS,2TG/11,PEHP,COUPE ANSI/ISEA A4,HAUT DE GAMME,290MM

PRIMACUT 69-510 GANTS PEHP,GRIS,2TG/11,PEHP,COUPE ANSI/ISEA A4,HAUT DE GAMME,290MM

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,87 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 854,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON69-510-11
  • N° de modèle du manufacturier 69-510-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants gris en taille TTG sont composés de PEHD. Ils sont homologués ANSI/ISEA de niveau A4 contre les coupures et résistent aux abrasions/coupures/déchirures/perforations. Ils sont doux et souples avec une broderie à code-couleur aux poignets.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en PEHD
  • Matériau en tricotPEHD
  • NormesEN 388:2016 3X42, ACIA
  • Taille - Numérique11
  • Longueur du gant290 mm
  • Unité de venteChacun
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de protection des mains Gant
  • Performance du gant Robuste
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Caractéristiques du gant Résistant à l'abrasion, aux coupures, aux déchirures et aux perforations, souple et flexible, codage couleur des poignets pour une identification aisée de la taille
  • Couleur Gris