!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, ÉTANCHE, TAILLE TTG/11, NOIR, NÉOPRÈNE/CUIR VACHE/THINSULATE/NYLON/LYCRA

GANTS, ÉTANCHE, TAILLE TTG/11, NOIR, NÉOPRÈNE/CUIR VACHE/THINSULATE/NYLON/LYCRA

LAURENTIDE

GANTS, ÉTANCHE, TAILLE TTG/11, NOIR, NÉOPRÈNE/CUIR VACHE/THINSULATE/NYLON/LYCRA close
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
GANTS, ÉTANCHE, TAILLE TTG/11, NOIR, NÉOPRÈNE/CUIR VACHE/THINSULATE/NYLON/LYCRA

GANTS, ÉTANCHE, TAILLE TTG/11, NOIR, NÉOPRÈNE/CUIR VACHE/THINSULATE/NYLON/LYCRA

LAURENTIDE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.82 / PAIRE
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
  • N° article LTG05190XXL
  • N° de modèle du manufacturier 05190XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 898
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Gardez vos mains au sec avec ces gants imperméables. Ces gants noirs de très grande taille ont une paume, un pouce et des doigts en cuir de vache, un dos et un pouce en néoprène, des fourchettes en nylon Lycra, un pouce Keystone, un dos élastique sur le poignet et une doublure 3M Thinsulate C40 avec reliure en coton.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau de la doublure du gantThinsulate
  • Matériau du dos (gants)Néoprene
  • Taille - Numérique11
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Caractéristiques du gant 100 % polyester blanc
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)