!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT CHIM PVC DIP 12 PO T 10

GANT CHIM PVC DIP 12 PO T 10

BOB DALE

GANT CHIM PVC DIP 12 PO T 10 close
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
GANT CHIM PVC DIP 12 PO T 10

GANT CHIM PVC DIP 12 PO T 10

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.55 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-9-821BD10
  • N° de modèle du manufacturier 99-9-821BD-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.72 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Style de manchettePerlée
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - AJKLMPT
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantBOA acrylique
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • IsolationOui
  • NormesEN 388 - 4121X, EN 374-1 - Type A, AJKLMPT, EN 374-2 - réussi
  • Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %
  • Tailles de gants10
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Résistant à l'abrasion, isolé du froid, résistant aux déchirures, résistant à l'eau
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Fini de l'enduit du gant Texturé
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant PVC
  • Taille du gant 10
  • Série DENY
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Caractéristiques du gant Résistant à l'abrasion, isolé du froid, résistant aux déchirures, résistant à l'eau
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)