!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT CHIM PVC DIP 12 PO BILLE BLEU

GANT CHIM PVC DIP 12 PO BILLE BLEU

BOB DALE

GANT CHIM PVC DIP 12 PO BILLE BLEU close
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
GANT CHIM PVC DIP 12 PO BILLE BLEU

GANT CHIM PVC DIP 12 PO BILLE BLEU

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.55 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-9-821BD11
  • N° de modèle du manufacturier 99-9-821BD-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.82 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • CouleurBleu
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Fini de l'enduit du gantTexturé
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantBOA acrylique
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • IsolationOui
  • NormesEN 388 - 4121X, EN 374-1 - Type A, AJKLMPT, EN 374-2 - réussi
  • Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %
  • Tailles de gants11
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Résistant à l'abrasion, isolé du froid, résistant aux déchirures, résistant à l'eau
  • Style de manchette Perlée
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - AJKLMPT
  • Famille de couleurs du gant Bleu
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant PVC
  • Taille du gant 11
  • Série DENY
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Caractéristiques du gant Résistant à l'abrasion, isolé du froid, résistant aux déchirures, résistant à l'eau
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)