Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants résistants aux produits chimiques de taille moyenne/huit offrent une résistance élevée à une variété de produits chimiques. Ces gants verts non doublés à manchette droite ont une longueur de 12 pouces et une épaisseur de 16 mil. Ils présentent une texture de gant lisse et une texture de poignée en diamant texturée. Ces gants en latex sans support sont acceptés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
Spécifications techniques
ArticleGant en latex naturel
Style de manchetteDroite
Classement chimique EN ISO 374Type B - KPT
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Performance du gantAdhérence élevée
Texture du gantDiamants
Sans latexNon
NormesACIA
Produits chimiques testés EN ISO 374KLN, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, N - Acide acétique 99 %
CouleurNaturel
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Famille de couleurs du gantTransparent
Longueur du gant12 po
Matériaux du gantLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
Taille du gant8
Épaisseur du gant16 mil
SérieCanners
Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
Caractéristiques du gantRevêtement intérieur antiadhésif, bonne élasticité pour un plus grand confort, haute résistance à une variété de produits chimiques domestiques, texture de la paume en forme de diamant pour une bonne prise en main.
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca