!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUTEUR DE BOÎTE À GANTS, 4 BOÎTES, FIL D'ACIER ÉMAILLÉ, BLANC, CHARGEMENT PAR LA GAUCHE

DISTRIBUTEUR DE BOÎTE À GANTS, 4 BOÎTES, FIL D'ACIER ÉMAILLÉ, BLANC, CHARGEMENT PAR LA GAUCHE

APPROVED VENDOR

DISTRIBUTEUR DE BOÎTE À GANTS, 4 BOÎTES, FIL D'ACIER ÉMAILLÉ, BLANC, CHARGEMENT PAR LA GAUCHE close
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
DISTRIBUTEUR DE BOÎTE À GANTS, 4 BOÎTES, FIL D'ACIER ÉMAILLÉ, BLANC, CHARGEMENT PAR LA GAUCHE

DISTRIBUTEUR DE BOÎTE À GANTS, 4 BOÎTES, FIL D'ACIER ÉMAILLÉ, BLANC, CHARGEMENT PAR LA GAUCHE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.08 / CHAQUE
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
  • N° article GGS6GKY5
  • N° de modèle du manufacturier 6GKY5
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132201
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.95 lb

Informations sur le produit

Ce distributeur de boîte à gants blanc est composé de fil d’acier émaillé. Conçus pour un usage général, ils mesurent 10¾x22x3½ pouces et contiennent quatre boîtes. Les distributeurs de gants contiennent des gants ou des boîtes en vrac pour maintenir les gants propres et organisés en plus d’en faciliter la distribution aux travailleurs.

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de boîtes à gants
  • Orientation de la boîteHorizontale
  • Sens de chargementChargement à gauche
  • Contenu du distributeurBoîte à gants standard
  • Profondeur3 1/2 po
  • MatériauFil d'acier émaillé
  • Lieu de montageMur
  • Orientation de l'ouverture de la boîte À l'avant
  • Disposition du distributeur 4 boîtes
  • Type de distributeur de gants Usage général
  • Couleur Blanc
  • Hauteur 10 3/4 po
  • Largeur 22 po
  • Orientation du distributeur Verticale
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)