!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUTEUR DE BOÎTE À GANTS, 4 BOÎTES, FIL D'ACIER ÉMAILLÉ, BLANC, CHARGEMENT PAR LE HAUT

DISTRIBUTEUR DE BOÎTE À GANTS, 4 BOÎTES, FIL D'ACIER ÉMAILLÉ, BLANC, CHARGEMENT PAR LE HAUT

APPROVED VENDOR

DISTRIBUTEUR DE BOÎTE À GANTS, 4 BOÎTES, FIL D'ACIER ÉMAILLÉ, BLANC, CHARGEMENT PAR LE HAUT close
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
DISTRIBUTEUR DE BOÎTE À GANTS, 4 BOÎTES, FIL D'ACIER ÉMAILLÉ, BLANC, CHARGEMENT PAR LE HAUT

DISTRIBUTEUR DE BOÎTE À GANTS, 4 BOÎTES, FIL D'ACIER ÉMAILLÉ, BLANC, CHARGEMENT PAR LE HAUT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 28,76 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 575,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GGS6GKY4
  • N° de modèle du manufacturier 6GKY4
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132201
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce distributeur de boîte à gants blanc est composé de fil d’acier émaillé. Conçus pour un usage général, ils mesurent 7¾x22x3½ pouces et contiennent quatre boîtes. Les distributeurs de gants contiennent des gants ou des boîtes en vrac pour maintenir les gants propres et organisés en plus d’en faciliter la distribution aux travailleurs.

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de boîtes à gants
  • Orientation de la boîteVerticale
  • Sens de chargementChargement par le haut
  • Contenu du distributeurBoîte à gants standard
  • Profondeur3 1/2 po
  • MatériauFil d'acier émaillé
  • Lieu de montageMur
  • Orientation de l'ouverture de la boîte À l'avant
  • Disposition du distributeur 4 boîtes
  • Type de distributeur de gants Usage général
  • Couleur Blanc
  • Hauteur 7 1/4 po
  • Largeur 22 po
  • Orientation du distributeur Horizontale
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires