!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUTEUR DE GANTS VERTICAL,3 BOÎTES,ACIER INOX,ARGENT

DISTRIBUTEUR DE GANTS VERTICAL,3 BOÎTES,ACIER INOX,ARGENT

APPROVED VENDOR

DISTRIBUTEUR DE GANTS VERTICAL,3 BOÎTES,ACIER INOX,ARGENT close
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
DISTRIBUTEUR DE GANTS VERTICAL,3 BOÎTES,ACIER INOX,ARGENT

DISTRIBUTEUR DE GANTS VERTICAL,3 BOÎTES,ACIER INOX,ARGENT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $191.29 / CHAQUE
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
  • N° article GGS6GKZ3
  • N° de modèle du manufacturier 6GKZ3
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132201
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.7 lb

Informations sur le produit

Ce distributeur de boîte à gants argent est composé d’acier inoxydable et est de taille 30x5 1/2x3 3⁄4 pouces. Conçus pour un usage général, ils mesurent 30x5½x3¾ pouces et contiennent trois boîtes. Les distributeurs de gants contiennent des gants ou des boîtes en vrac pour maintenir les gants propres et organisés en plus d’en faciliter la distribution aux travailleurs.

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de gants
  • Disposition du distributeur3 boîtes
  • Type de distributeur de gantsUsage général
  • CouleurArgent
  • Hauteur30 po
  • Largeur5 1/2 po
  • Orientation du distributeurHorizontale ou verticale
  • Orientation de l'ouverture de la boîte À l'avant
  • Sens de chargement Chargement à gauche, chargement à droite, chargement par le haut
  • Contenu du distributeur Boîte à gants standard
  • Profondeur 3 3/4 po
  • Matériau Acier inoxydable
  • Lieu de montage Mur