!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES BLACK DRAGON, 9.50PO L/ÉPAISSEUR 4.70 MIL, TAILLE 7/S, NOIR, LATEX, BT 100

GANTS JETABLES BLACK DRAGON, 9.50PO L/ÉPAISSEUR 4.70 MIL, TAILLE 7/S, NOIR, LATEX, BT 100

MICROFLEX

GANTS JETABLES BLACK DRAGON, 9.50PO L/ÉPAISSEUR 4.70 MIL, TAILLE 7/S, NOIR, LATEX, BT 100 close
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
GANTS JETABLES BLACK DRAGON, 9.50PO L/ÉPAISSEUR 4.70 MIL, TAILLE 7/S, NOIR, LATEX, BT 100

GANTS JETABLES BLACK DRAGON, 9.50PO L/ÉPAISSEUR 4.70 MIL, TAILLE 7/S, NOIR, LATEX, BT 100

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,98 $ / BOÎTE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 459,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MCFBD1001PF-S
  • N° de modèle du manufacturier BD-100L-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132201
  • PAGE DU CATALOGUE # 867
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Informations sur le produit

Fabriqués en noir, la couleur offre un meilleur effet de cadrage, une meilleure définition de couleur et élimine les distractions causées par les taches et la coloration sur le gant. Ces gants en latex Black Dragon sont sans poudre, de 4.70 mils d'épaisseur, de 9.50 pouces de longueur, de petite taille (7), et sont proposés en boîte de 100 pour un approvisionnement suffisant.

Spécifications techniques

  • ArticleGant médical
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchettePerlée
  • CaractéristiquesÉlasticité supérieure, plus grande dextérité et confort, offrant un contraste contre les outils et les matériaux.
  • Sans latexNon
  • MatériauLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Épaisseur de la paume5,50 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureIntégral
  • SérieMICROFLEX BLACK DRAGON BD-100L
  • Taille - alphabétiqueP
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Noir
  • Type de gant jetable Qualité alimentaire, usage médical
  • Épaisseur des doigts 6,70 mil
  • Longueur 9 3/5 po
  • Type de gant médical Examen
  • Poudre Sans poudre
  • Normes ASTM D3578, FDA21 CFR 177-2600, US QSR/FDA 510(k)
  • Texture Texturé
  • Classe ISO 13485
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapie Non
  • Taille - numérique De 6,5 à 7
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)