!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR,BIG DAWG,MANCH SÉC,POUCE AILÉ,TG/TLE 10,CUIR VACHE PLEINE FLEUR/THINSULATE,PAIRE

GANTS CUIR,BIG DAWG,MANCH SÉC,POUCE AILÉ,TG/TLE 10,CUIR VACHE PLEINE FLEUR/THINSULATE,PAIRE

WATSON GLOVES

GANTS CUIR,BIG DAWG,MANCH SÉC,POUCE AILÉ,TG/TLE 10,CUIR VACHE PLEINE FLEUR/THINSULATE,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS CUIR,BIG DAWG,MANCH SÉC,POUCE AILÉ,TG/TLE 10,CUIR VACHE PLEINE FLEUR/THINSULATE,PAIRE

GANTS CUIR,BIG DAWG,MANCH SÉC,POUCE AILÉ,TG/TLE 10,CUIR VACHE PLEINE FLEUR/THINSULATE,PAIRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.57 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT94006HW-X
  • N° de modèle du manufacturier 94006HW-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # 900
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir de vache pleine fleur sont dotés d'une doublure Thinsulate, d'un poignet élastique froncé et d'un dos croisé coton. Ils ont un pouce ailé et une manchette de sécurité à enfiler. Ces gants sont disponibles en taille 10/TG.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Matériau des couturesNylon
  • Revêtement en cuirPaume en cuir
  • Matériau d'isolation des gantsEco-Thinsulate EC100
  • Matériau de la doublure du gantEco-Thinsulate EC100
  • Matériau du dos (gants)Coton
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Matériau de protection des jointuresCuir
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Style de protection des mains Gant
  • Unité de vente Paire
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Caractéristiques du gant Doublure faite de 78 % de matériaux recyclés post-consommation, manchette de sécurité de style à enfiler, protection contre les impulsions pour une protection et un renforcement accrus
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - Numérique 10
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande