!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT CORDEUR, MANCH. SEC CAOUTCHOUTÉE, POIGNET ÉLASTIQUE, TAILLE T-GRAND/10, CUIR VACHETTE/COTON, PR

GANT CORDEUR, MANCH. SEC CAOUTCHOUTÉE, POIGNET ÉLASTIQUE, TAILLE T-GRAND/10, CUIR VACHETTE/COTON, PR

WATSON GLOVES

GANT CORDEUR, MANCH. SEC CAOUTCHOUTÉE, POIGNET ÉLASTIQUE, TAILLE T-GRAND/10, CUIR VACHETTE/COTON, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT CORDEUR, MANCH. SEC CAOUTCHOUTÉE, POIGNET ÉLASTIQUE, TAILLE T-GRAND/10, CUIR VACHETTE/COTON, PR

GANT CORDEUR, MANCH. SEC CAOUTCHOUTÉE, POIGNET ÉLASTIQUE, TAILLE T-GRAND/10, CUIR VACHETTE/COTON, PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 56,30 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 337,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT4021SP
  • N° de modèle du manufacturier 4021SP
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains avec ces gants solides en cuir de vachette avec un dos en coton respirant. Ces gants pour cordeur sont dotés de manchettes de sécurité caoutchoutées et d'un poignet élastique extérieur. Chaque paire est vendue à l'unité en taille extra-large/10.

Spécifications techniques

  • ArticleGant American Roper
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Revêtement en cuirPaume en cuir
  • Matériau de la doublure du gantVerre, para-aramide, polyester
  • Matériau du dos (gants)Coton
  • Taille - alphabétiqueG
  • Matériau de protection des jointuresCuir
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Unité de vente Paire
  • Style de manchette Élastique
  • Caractéristiques du gant Bout des doigts avec capuchon, résistant aux coupures, protecteur de pouls pour un renforcement et une protection supplémentaires, poignet ajusté
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - Numérique 10
  • Matériau de poignet Caoutchouc
  • Matériau de l'enduit du gant Peau de vache
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande