!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OLD TIMER 422 GANTS TAILLE 12

OLD TIMER 422 GANTS TAILLE 12

WATSON GLOVES

OLD TIMER 422 GANTS TAILLE 12 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
OLD TIMER 422 GANTS TAILLE 12

OLD TIMER 422 GANTS TAILLE 12

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 57,64 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 345,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT421-12
  • N° de modèle du manufacturier 421-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Informations sur le produit

Gants Old Timer taille n° 12 Robustes et durables, avec fermeture à bouton-pression pour enfilage et retrait facile. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Style de pouceDroit
  • Caractéristiques du gantSolidité et durabilité, fermeture arrière à bouton-pression pour faciliter l'enfilage et le retrait
  • Coupe de gantFrançaise
  • Unité de vente Paire
  • Style de manchette Droite
  • Taille - Numérique 12

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande