Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants résist. aux prod. chim. de tle moy./8 offrent une résist. aux bases, aux hle, aux solv.s, aux esters, aux grss, aux grss animales et à une vté de prod. chim.. Ces gants vts non doublés à mncht droite ont une long. de 18 po et une épais. de 22 mil. Ils ont une fini sablée fine et un mtf d'adh. en diamant surélevé p/ les cond. humides et sèches. Ces gants non renf. sont en nitrile résist. et sont acceptés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
Spécifications techniques
ArticleGant vert en nitrile
Style de manchetteDroite
Classement chimique EN ISO 374Type A - AJKLOP
Famille de couleurs du gantVert
Longueur du gant18 po
Matériaux du gantNitrile
Taille du gant8
Épaisseur du gant22 mil
SérieSol-Fit
Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
Caractéristiques du gantExcellente résistance à l'abrasion, grande flexibilité et facilité de mouvement des doigts, très haute résistance à une variété de produits chimiques, bonne résistance aux bases, huiles, solvants, esters, graisses et graisses animales.
CouleurVert
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Fini de l'enduit du gantFin sableux
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Performance du gantAdhérence élevée
Texture du gantDiamants
Sans latexOui
NormesEN374, EN388, CFIA, EN1186
Produits chimiques testés EN ISO 374AJKLOP, A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca